Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
Ordenar por
Pistola de pregar potente para utilização com pregos em bobina com os diâmetros de 2,5–3,8 mm, comprimento de 45–90 mm
Dispositivo de gás de alto desempenho para fixação em betão, aço e alvenaria de tijolo maciço.
Pistola semiautomática para cavilhas com regulador manual de potência
Pistola de pregar leve e prática para pregos com diâmetro de 1,2 mm e comprimento de 15 – 54 mm
Dispositivo muito leve e potente para aplicação de agrafos com 12,8 mm de largura e 4-16 mm de comprimento
Aço galvanizado, passivado a azul (A2K)
Prego de alta qualidade escalonado, diâmetro de 3,0 mm, especialmente concebido para fixações em betão de alta resistência, compatível com DIGA® CS-2 Power e DIGA® CS-3
Aço galvanizado, passivado a azul (A2K), resinado
Pistola combinada potente para aplicar vários elementos de fixação: Agrafos de tipo WN, agrafos de tipo W155 e pregos em T.