Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Vedante flexível corta-fogo B1
- Dificilmente inflamável de acordo com a DIN4102, parte 2, B1
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Resistente ao envelhecimento, odor suave, resistente aos raios UV, flexibilidade permanente
- Aplicação fácil
Alisar o vedante com um agente alisador neutro, tal como o nosso alisador de silicone, n.º de artigo 0893 3.
O acabamento da junta deve ser baseado na DIN 18540 e na DIN 18545. O vedante só pode aderir a duas superfícies. Qualquer outra aderência pode, em caso de movimento, causar fissuração nas juntas de expansão. Nestes casos, a vedação a 100% já não é garantida. Preencher primeiro a junta com material de enchimento para evitar uma aderência em três pontos. A profundidade mínima de enchimento deve ser de 15 mm em ambos os lados da junta. A espessura da parede tem de ser superior a 100 mm.
Para requisitos gerais de B1 P-MPA-E-00-583
Este produto está sujeito às disposições da portaria alemã de proibição de substâncias químicas (Chemikalienverbotsverordnung). Pode encontrar informações detalhadas sobre os perigos resultantes deste produto, as medidas de precaução a tomar durante a utilização adequada, como lidar com derrames ou outros tipos de exposição e garantir a eliminação correta na ficha de dados de segurança.
Para utilização no sistema [G] + [J] +[L]
- Divisória do tubo E [G]
- Sistema de juntas E [J]
- Sistema de juntas P [L]
Para vedação de juntas de dilatação e ligação sujeitas a tensão de expansão com capacidade de resistência ao fogo F90, de acordo com a norma DIN 4102, parte 2
Entre chapa de metal e/ou materiais de construção minerais sólidos
Para vedação de vidros corta-fogo
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!