Perfil de borracha para vedação de portas Forma H
Perfil de borracha para vedação de portas Forma H - 1
Perfil de borracha para vedação de portas Forma H - 2
Perfil de borracha para vedação de portas Forma H - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Perfil de borracha para vedação de portas Forma H

Proporciona um fechar suave e isolante das portas.

  • Comprimento: 100 m
  • Largura: 11 mm
  • Largura 2: 13 mm
  • Comprimento do rolo: 50 m
  • Largura da ranhura: 4 mm
  • Profundidade da ranhura: 5 mm
  • Adequado para largura de ranhura: 7 mm
  • Material: TPE
  • Número de rolos: 2 Unid.

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Cor Peso do produto (por item) Comprimento Largura Número PU
Preço/PU
0875699603
Branco 4,87 kg 100 m 11 mm
100 Un.
0875699601
Bege 5,33 kg 100 m 11 mm
100 Un.
0875699602
Castanho 4,5 kg 100 m 11 mm
100 Un.
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
  • Veda até 5 mm de tolerância

  • Impede quebras de temperatura nos caixilhos

  • Material resistente ao envelhecimento e ao meio ambiente