Vedante híbrido FIXIT
Vedante híbrido FIXIT - 1
Vedante híbrido FIXIT - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Vedante híbrido FIXIT

Componente único, vedante cola monocomponente à base de MS polímero de elevadas prestações.

  • Recipiente: Cartucho
  • Conteúdo: 300 ml
  • Base química: Polímero MS
  • Densidade/condições: 1.44 g/cm³ / a 20°C
  • Dureza Shore A: 40 +/- 3
  • Temperatura mín./máx. de processamento: 5 a 50 °C
  • Resistência mín./máx. à temperatura: -40 a 90 °C
  • Extensão mín. na ruptura: 450 %
  • Tempo mín. de formação de película: 25 min
  • Recobrível/É possível pintar por cima: Após secagem completa
  • Compatibilidade do revestimento: Sim
  • Duração em prateleira a partir da produção/condições: 12 Mês / no cartucho selado, máx. 30°C

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Cor Recipiente Conteúdo Base química Número PU
Preço/PU
0892300120
Preto Cartucho 300 ml Polímero MS
0892300110
Branco Cartucho 300 ml Polímero MS
0892300130
Cinzento Cartucho 300 ml Polímero MS
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
  • Excelente aderência

  • Resistente à humidade

  • Resistente aos raios UV, garantindo a cor inicial

  • Excelente resistência ao envelhecimento

  • Permite a colagem e a vedação com elevada elasticidade e resistência mecânica. Solidifica à temperatura e humidade ambiente
Aviso

Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água e procure assistência médica. Mantenha fora do alcance das crianças. O produto é ideal para colagem e vedação de espelhos e poliestireno expandido porque não liberta solventes. Ao vedar juntas, utilize espuma de enchimento para encher 3/4 da área relativamente ao tamanho da junta e evite a colagem de 3 pontos.

Estas instruções são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Não assumimos qualquer responsabilidade pelos resultados decorrentes da utilização deste produto em casos individuais, devido às inúmeras aplicações possíveis e às condições de armazenamento e de utilização que estão fora do nosso controlo. Recomendamos sempre testar o produto primeiro. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias ao produto