Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Massa de vedação para motor Silicone Especial 250
Massa de vedação de silicone permanentemente elástica para motores e carroçaria, resistência breve a temperaturas até 300 °C
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Borracha de silicone vulcanizada a frio
- Nivela irregularidades
- Vedação fiável, mesmo após anos de vibrações
- Excelente aderência e resistência química
- Não escorre nem deixa fios
- Forma uma película após poucos minutos, velocidade de vulcanização de aprox. 1,5 mm/dia
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Para vedação de superfícies, falhas e fissuras em juntas, cabeças cilíndricas, caixas de proteção de cambotas, bombas de água, cárteres de óleo, radiadores, tubos de veios, bases de cilindros (motociclos), caixas de proteção de faróis e piscas, cordões de soldadura, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!