Laca em spray Quattro
Laca em spray Quattro - 1
Laca em spray Quattro - 2
Laca em spray Quattro - 3
Laca em spray Quattro - 4

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Laca em spray Quattro

Tinta de proteção espessa em spray, versátil e acabamento brilhante, com excelente cobertura e propriedades anticorrosão.

  • Conteúdo: 400 ml
  • Base química: Resina alquídica
  • Nível do brilho: Brilho acetinado
  • Densidade: 0,7 g/cm³
  • Tempo de secagem ao tato: 10 min
  • Condições para tempo de secagem em relação ao pó: a 20°C, 50% de humidade relativa
  • Validade a partir da data de produção: 24 Mês
  • Condições para manter a validade: de 10 °C a 35 °C e máx. 60% de humidade relativa
  • Sem AOX: Sim
  • Recipiente: Lata de aerossol
  • Versão: Bocal tipo ventoinha

Ler descrição do artigo

Disponível em 21 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Cor Condições de densidade Distância mín./máx. de pulverização Distância mín. de pulverização Número PU
Preço/PU
0893391003
Amarelo sinal RAL 1003
0893391007
Amarelo narciso RAL 1007
0893393000
Vermelho fogo RAL 3000
0893393002
Vermelho carmim RAL 3002
0893395010
Azul genciana RAL 5010
0893395015
Azul celeste RAL 5015
0893396005
Verde musgo RAL 6005
0893397016
Cinzento antracite RAL 7016 a 20°C 15-25 cm 15 cm
0893397001
Cinzento prata RAL 7001
0893397011
Cinzento ferro RAL 7011 a 20°C 15-25 cm 15 cm
0893397021
Cinzento preto RAL 7021
0893397035
Cinzento-claro RAL 7035
0893399005
Preto intenso RAL 9005
0893399010
Branco puro RAL 9010
0893399011
Preto grafite RAL 9011
0893392002
Laranja-avermelhado RAL 2002
0893391015
Marfim-claro RAL 1015
0893396018
Verde-amarelado RAL 6018
0893392004
Laranja puro RAL 2004
0893393020
Vermelho trânsito RAL 3020
0893392011
Laranja intenso RAL 2011
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
Proteção anticorrosiva


  • Revestimento de fácil aplicação que não escorre e assegura resistência a 100% contra intempéries e raios UV (após, no mínimo, 500 horas de teste de névoa salina, não foi possível detetar ferrugem na superfície)

  • Pode ser utilizado em ferrugem residual. Não é necessário primário.


Primário


Excelente aderência em quase todas as superfícies. Pode ser pintada com quase todas as tintas disponíveis no mercado.



Tinta


  • Excelente cobertura. Muito boas propriedades de cobertura

  • Seca muito rapidamente

  • Elevada elasticidade

  • Elevado grau de resistência ao choque e ao impacto

  • Boa cobertura das extremidades


Fornecido com bico difusor tipo leque


Pulverização mensurável e sem fadiga de baixa névoa através de válvula especial.



Disponível em cores RAL específicas do cliente e em cores especiais

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.