WÜPOFAST aço inox A2 RC cab. emb. Z
WÜPOFAST aço inox A2 RC cab. emb. Z - 1
WÜPOFAST aço inox A2 RC cab. emb. Z - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

WÜPOFAST aço inox A2 RC cab. emb. Z

A2 stainless steel. PZ.

Ler descrição do artigo

Disponível em 33 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro nominal Comprimento Tipo de cabeça Diâmetro da cabeça Número PU
Preço/PU
01825 70
5,0 mm 70 mm Cabeça escareada 90 graus 9,7 mm
100 Un.
01825 80
5,0 mm 80 mm Cabeça escareada 90 graus 9,7 mm
100 Un.
01826 50
6,0 mm 50 mm Cabeça escareada 90 graus 11,7 mm
100 Un.
01826 60
6,0 mm 60 mm Cabeça escareada 90 graus 11,7 mm
200 Un.
01826 80
6,0 mm 80 mm Cabeça escareada 90 graus 11,7 mm
100 Un.
01826 70
6,0 mm 70 mm Cabeça escareada 90 graus 11,7 mm
100 Un.
01823 16
3,0 mm 16 mm Cabeça escareada 90 graus 5,8 mm
500 Un.
01823 25
3,0 mm 25 mm Cabeça escareada 90 graus 5,8 mm
500 Un.
01823 20
3,0 mm 20 mm Cabeça escareada 90 graus 5,8 mm
500 Un.
018235 20
3,5 mm 20 mm Cabeça escareada 90 graus 6,8 mm
200 Un.
018235 25
3,5 mm 25 mm Cabeça escareada 90 graus 6,8 mm
200 Un.
018235 30
3,5 mm 30 mm Cabeça escareada 90 graus 6,8 mm
200 Un.
018235 35
3,5 mm 35 mm Cabeça escareada 90 graus 6,8 mm
200 Un.
018235 40
3,5 mm 40 mm Cabeça escareada 90 graus 6,8 mm
200 Un.
01824 20
4,0 mm 20 mm Cabeça escareada 90 graus 7,8 mm
500 Un.
01824 25
4,0 mm 25 mm Cabeça escareada 90 graus 7,8 mm
01824 30
4,0 mm 30 mm Cabeça escareada 90 graus 7,8 mm
200 Un.
01824 40
4,0 mm 40 mm Cabeça escareada 90 graus 7,8 mm
01824 35
4,0 mm 35 mm Cabeça escareada 90 graus 7,8 mm
01824 45
4,0 mm 45 mm Cabeça escareada 90 graus 7,8 mm
200 Un.
018245 40
4,5 mm 40 mm Cabeça escareada 90 graus 8,7 mm
200 Un.
018245 45
4,5 mm 45 mm Cabeça escareada 90 graus 8,7 mm
100 Un.
01825 30
5,0 mm 30 mm Cabeça escareada 90 graus 9,7 mm
200 Un.
01825 35
5,0 mm 35 mm Cabeça escareada 90 graus 9,7 mm
200 Un.
01825 40
5,0 mm 40 mm Cabeça escareada 90 graus 9,7 mm
200 Un.
01825 50
5,0 mm 50 mm Cabeça escareada 90 graus 9,7 mm
200 Un.
01825 60
5,0 mm 60 mm Cabeça escareada 90 graus 9,7 mm
200 Un.
01825 100
5 mm 100 mm 9,7 mm
100 Un.
01825 90
5 mm 90 mm Cabeça escareada 90 graus 9,7 mm
100 Un.
018245 50
4,5 mm 50 mm Cabeça escareada 90 graus 8,7 mm
200 Un.
01824 16
4,0 mm 16 mm Cabeça escareada 90 graus 7,8 mm
200 Un.
01824 50
4,0 mm 50 mm Cabeça escareada 90 graus 7,8 mm
500 Un.
01825 45
200 Un.