Prolongamento de 1/2"
Prolongamento 1/2"
EXTENSOR 150MM 1/2.
Art.
071513 41
EAN 4011231728805
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
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Superfície: Cromada
- Encaixe: Quadra interior de 1/2", fixação por esferas
- Ponta: Quadrada de 1/2"
- Movimento angular de até 8°
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para trabalhar em locais de difícil acesso
![]() | |
Accionador (S2) | 1/2" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tamanho da ponta (S1) | 1/2" |
Tipo de ponta | Quadra exterior |
Comprimento (L) | 150 mm |