Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Proteção antigravilha HIGH COVER 311

Spray antigravilha HIGH COVER
SPRAY ANTIGRAVILHA HC 311 PRETO 400ML

Art. 08933112

EAN 4058794102284

Entre na sua conta para ver preços
Proteção antigravilha HIGH COVER 311

Art. 08933112
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
Proteção antigravilha de um componente para viaturas, à base de resina acrílica, pode ser pintada
  • Bom efeito de amortecimento acústico

  • Elasticidade permanente elevada

  • Excelente aderência a aço sem tratamento, galvanizado, tratado com primário e pintado

  • Retração mínima, não estala

  • Não descolora

  • Resistente a abrasão, raios UV, sal e humidade

  • Seca rapidamente e pode ser pintado quando seca

  • Ideal também para vedação por pulverização no interior do compartimento do motor e da bagageira

  • Resistente a temperaturas elevadas: máx. 250 °C

  • Cria um relevo fino

  • Com dois bocais permutáveis para obter o acabamento pretendido

  • Com bocais de limpeza automática e um pequeno tubo de aplicação
Aviso

Dadas as suas características de spray de grande cobertura, não é adequada para uma maior espessura e deve ser aplicada a uma distância de cerca de 20 cm

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para proteger permanentemente contra gravilha e corrosão sob portas, os revestimentos dianteiros e traseiros, spoilers, guarda-lamas parte inferior da carroçaria, etc.

Conteúdo

400 ml

Cor

Preto