Proteção de aspiração para rebarbadoras elétricas EWS WUERTH 115/125 MM
Coletor de pó para rebarbadora angular 125 mm
COLECTOR DE PO PARA 115/125MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Redução da formação de poeiras através do cone de aspiração rotativo
- Fabricado em aço envernizado, a profundidade de corte pode ser ajustada com o botão de fixação
- Diâmetro externo do acoplamento do cone de aspiração de 30 mm
- Pode ser instalado um punho antivibração
Em combinação com extratores de poeiras AUTOMATIC WUERTH ISS 30-L, ISS 40-M, ISS 50-L
As ferramentas elétricas (100 a 2200 W) podem ser ligadas diretamente
Puxe a alavanca de engate (na caixa de proteção da engrenagem) da rebarbadora e encaixe o flange no resguardo de aspiração até ouvir um estalido na rebarbadora. Rode o flange até a alavanca encaixar e bloquear na respetiva posição
Fichas Técnicas(X)
Encaixe o acoplador universal na mangueira, desaperte a parte dianteira do acoplador universal para a esquerda e aperte o acoplador universal Wuerth. Em seguida, conclua a instalação no acessório de fixação de aspiração da proteção
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!