Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Proteção de aspirador para rebarbadoras

Exaustor para EWS e Metabo, 230 mm
COLECTOR DE PO PARA 230MM

Art. 0702489907
EAN 4050641317223

Entre na sua conta para ver preços
Proteção de aspirador para rebarbadoras

Art. 0702489907
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
Adequado para rebarbadoras Würth EWS 24-230, EWS 24-230S e Metabo com diâmetro de 230 mm
  • Formação reduzida de pó

  • Com rodas grandes e cone de ligação de aspiração rotativa

  • Fabricado em aço lacado, a profundidade de corte pode ser ajustada com o botão de fixação

  • Capacidade de ligar os aspiradores Würth usando o cone de ligação de aspiração rotativa: mangueira de aspiração com ligação Art. 0702400249 (desenroscar a parte dianteira) e ligador universal de enroscar Art. 0702400026

  • Capacidade de montar o punho antivibração Art. 0708445001(fornecida com rebarbadora angular Würth EWS 24-230/S)

  • Fornecido em caixa de cartão
Aviso

Em combinação com aspiradores AUTOMATIC Würth ISS 30-L, ISS 40-M, ISS 50-L



As máquinas (100 a 2200 W) podem ser ligadas diretamente

Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Handle

AUXILIARYHANDLE

x 1 Un.
Acessório de ligação universal ligação elétrica

CONECTOR UNIVERSAL