Proteção universal GPN 600 Polietileno, natural
Proteção universal GPN 600
TAPPIN-GPN600-B-775-NATURE
Art. 059860775
EAN 4045727316825
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
Universal tapered seals for sealing bore holes and internal threads or for protecting bolts and external threads.
Versátil:
Aplicação universal como bujão ou tampa. A forma cónica é ideal para eliminar folgas.
Informação adicional:
Para vedar furos e roscas interiores ou para proteger parafusos e roscas exteriores.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro exterior (d1) | 88 mm |
Diâmetro externo mín./máx. do pino de inserção (d2 / d5) | 77,5-80,0 mm |
Profundidade de inserção (h2) | 17 mm |
Diâmetro interno mín./máx. do pino de inserção (d4 / d3) | 72,9-76,0 mm |
Altura interior (G) | 17,2 mm |
Outro padrão | GPN 600 |
Material | PEBD - Polietileno de baixa densidade |
Cor | Natural |