Proteção universal GPN 610 Polietileno (PE-LD), amarelo
Proteção universal GPN 610
PLG-GPN610-U-33-YELLOW
Art. 0598610034
EAN 4046778712093
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
Aplicação universal e protege furos, aberturas, parafusos e uma variedade de roscas métricas e de tubos.
Aplicação universal como bujão ou tampa.
A forma cónica é ideal para eliminar folgas.
Para vedar furos e roscas fêmea ou para proteger parafusos e roscas macho.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Diâmetro exterior (d1) | 54 mm |
Diâmetro externo mín./máx. do pino de inserção (d2 / d5) | 45,2-49,6 mm |
Profundidade de inserção (h2) | 25,0 mm |
Diâmetro interno mín./máx. do pino de inserção (d4 / d3) | 43,6-48,0 mm |
Altura interior (G) | 25 mm |
Outro padrão | GPN 610 |
Material | PEBD - Polietileno de baixa densidade |
Cor | Amarelo |