Protetor frontal universal para automóveis
Capa protetora dianteira para veículo
RESGUARDO FRONTAL PARA VIATURAS
Art. 0899603
EAN 4045989692842
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
O ensaio em estrada e a verificação das luzes podem ser efetuados com tampa acoplada
Cortes grandes e transparentes nos faróis e na grelha de radiador
Protege numa área ampla
Permite realizar trabalhos em torno do compartimento do motor sem um reajuste moroso da cobertura
Adapta-se perfeitamente a vários tipos de carroçaria
Os elásticos podem ser fixados de forma simples e prática à volta do compartimento do motor.
Lavável
O forro de velo amovível pode ser lavado na máquina de lavar.
Fichas Técnicas(X)
Proteção universal para guarda-lamas, grelha de aquecedor/radiador, para-choques e luzes em automóveis pequenos, automóveis médios e SUV
Comprimento | 400 cm |
Largura | 86 cm |
Material | Nylon (poliamida) |
Cor | Preto |
Peso unitário | 716,000 g |