Protetores auriculares x-100, detetáveis
Protetores auriculares x-100, detetáveis
PROT.AURIC.X-100 C/CORDÃO DETEC
Art. 0899300333
EAN 4045989372232
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
Com inserção de metal detetável
Protetores auriculares ergonómicos, em forma de cone e descartáveis para uso em ambientes muito ruidosos
Sempre disponíveis e sempre à mão graças ao cabo de segurança
Excelente capacidade de isolamento
Excelente reconhecimento de voz
Extremamente confortáveis de usar, aceitação máxima por parte do utilizador
A superfície fechada impede a entrada de corpos estranhos e partículas de sujidade no protetor auricular
A impressão em forma de "X" oferece diversas vantagens:
- Reduz a pressão de contacto na entrada do canal auditivo
- Ajuste suave e ideal ao canal auditivo
- Colocação rápida e correta
- Fáceis de remover
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Valor de atenuação SNR | 37 dB |
Valor de atenuação L | 34 dB |
Valor de atenuação M | 35 dB |
Valor de atenuação H | 36 dB |
Número de auriculares | 100 UNID |
Cor | Azul |
Normas | EN 352-2 |