Protetores auriculares x-200
Protetores auriculares x-200
RECARGA PROTETOR AURICULAR X-200
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelentes propriedades de isolamento
Excelente reconhecimento de voz
Muito confortável, para máxima aceitação do utilizador
A superfície fechada impede a entrada de corpos estranhos e de partículas de sujidade no protetor auricular.
A impressão em forma de X oferece diversas vantagens:
- Reduz a pressão de contacto na entrada do canal auditivo
- Ajuste suave e ideal ao canal auditivo
- Colocação correta rápida e simples
- Fáceis de remover
Fichas Técnicas(X)
Para aplicações que envolvam ruído a longo prazo
Valor de atenuação SNR | 33 dB |
Valor de atenuação L | 29 dB |
Valor de atenuação M | 31 dB |
Valor de atenuação H | 34 dB |
Recipiente | Cartão |
Design | Solto |
Número de auriculares | 300 Par |
Cor | Rosa néon |
Normas | AS/NZS 1270 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!