Protex Antitanino
Impregnante aquoso p/ madeira, Protex Antitanino
PROTEX ANTITANINOS INCOLOR 5 L
Art. 0893700200
EAN 4053479794075
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
Impregnante monocomponente de base aquosa, que bloqueia os taninos e evita o aparecimento de manchas na madeira.
Características
- Monocomponente de base aquosa
- Película de aspecto transparente
- Inibidor de taninos
- Fácil aplicação com pincel
- Excelente aderência
- Excelente elasticidade
- Máxima penetração
- Secagem rápida
- Especialmente aconselhado para madeiras duras e tropicais
- Proteção fungicida e insecticida
- Excelente envelhecimento no exterior
- Aplicação com pistola (manual, airless, airmix ou robot)
- Cheiro não agressivo durante a aplicação
- Poro aberto
Aviso
- O tempo de secagem refere-se a condições de circulação de ar e de humidade relativa que favoreçam a evaporação gradual da água
- Em caso de chuva ou elevada humidade, pode-se verificar o aparecimento de uma película esbranquiçada que desaparece gradualmente com a evaporação da água
- Exclusivamente para uso profissional
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Instruções
- Agitar antes de usar, para homogeneizar bem o produto
- Lixar perfeitamente a madeira em cru, para obter uma boa penetração e aderência
- Limpar o pó e a sujidade da superfície a tratar
- Aplicar 1 ou 2 demãos
- A intensidade da cor depende do tipo de madeira e do número de demãos que se aplique
- Para baixar a viscosidade do produto, adicionar água
- Não aplicar o produto com temperaturas inferiores a 12ºC e humidade superior a 85%
- Ferramenta: Pistola manual, robot, eletrostática, airless, airmix
- Dissolvente: água
- % peso: 5 - 10%
Conteúdo | 5 l |
Cor | Incolor |
Recipiente | Bidão |
Condições para tempo de secagem | a 20°C e 60% de humidade relativa |
Tempo de secagem | 3 h |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Temperatura mín. de processamento | 12 °C |
Validade a partir da data de produção/condições | 12 meses / de 5°C a 35°C |