Pulverizador específico do produto, vazio
Pulverizador universal, vazio
PULVERIZADOR P/ LIQ LIMPEZA TRAVOES
Art.
0891503002
EAN 4046777029178
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
Pulverizador vazio reutilizável para aplicação fácil de produtos de bidões
- Recipiente de 1 litro inquebrável, vazio
- Elementos táteis para uma abertura fácil
Lista de resistência | |||||
Pulverizador | Resistente a ácidos | Resistente a metais alcalinos | Resistente a solventes, 360° | ||
Art.-Nr. | 0891 503 030 | 0891 503 031 | 0891 503 001 0891 503 360 | ||
Concentração | |||||
Ácidos | Ácido acético | 5% | ✗ | ✓ | ✗ |
Sílica | 100% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Ácido oxálico | 100% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Ácido palmítico | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Ácido fosfórico | 30% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Ácido ftálico | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Ácido nítrico | 10% | ✓ | ✗ | ✗ | |
Ácido sulfúrico | 10% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Ácido cítrico | 50% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Ácido cítrico | 10% | ✓ | ✓ | ✓ | |
Álcoois | Álcool amílico | 100% | ✓ | ✗ | ✓ |
Butanol | 100% | ✗ | ✗ | ✗ | |
Etanol | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Isopropanol | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | |
Metanol | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Propanol | 100% | ✓ | ✗ | ✓ | |
Hidrocarbonetos alifáticos | Propano | 100% | ✓ | ✗ | ✓ |
Nafta | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Isooctano | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-decano | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-hexano | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-heptano | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-pentano | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Petróleo | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Hidrocarbonetos aromáticos | Benzeno | 100% | ✗ | ✗ | ✗ |
Cicloexano | 100% | ✓ | ✗ | ✓ | |
Cicloexanol | 100% | ✗ | ✗ | ✗ | |
Limoneno | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Naftaleno | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Tolueno | 40% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Xileno | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Petróleo e derivados | Gasolina | 100% | ✗ | ✗ | ✓ |
Gasóleo | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Querosene | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Óleo mineral | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Aguarrás | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Alcalinos e cetonas | Acetona | 100% | ✗ | ✓ | ✗ |
Mistura de acetona, à base de solvente | Até 3% de acetona | ✗ | ✗ | ✓ | |
Amoníaco | 10% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Hidróxido de cálcio | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | |
Produto de limpeza de jantes, extremamente alcalino | 10% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Hidróxido de potássio | 30% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Hidróxido de sódio | 30% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Hidróxido de sódio | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Óleo de terebintina | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Respeite as nossas notas de orientação sobre especificações de resistência
As especificações não se aplicam às misturas. Equipamento não adequado para a dispensação de fluidos com óleo. |
6 meses de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | PE - Polietileno |
Cor | Branco |
Diâmetro | 100 mm |
Altura | 275 mm |
Adequado para ingrediente activo | Produto de limpeza de travões |
Conteúdo | 1 l |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!