Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Pulverizador resistente a substâncias alcalinas

Pulverizador para substâncias alcalinas
PULVERIZADOR RESISTENTE A SOL. ALCALINAS

Art. 0891503031
EAN 4061975270443

Entre na sua conta para ver preços
Pulverizador resistente a substâncias alcalinas

Art. 0891503031
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
Para o processamento simples de produtos alcalinos em bidões. Altamente adequado para produtos de limpeza aquosos e alcalinos com um pH entre 7,5 e 12,0

Remoção manual segura de recipientes portáteis



Fácil de abrir devido aos elementos superficiais



Pulverizador ergonómico e robusto com punho comprido


  • Trabalho menos cansativo graças à pouca força exigida para o funcionamento

  • Também pode ser fixado no carro de ferramenta


Registo individual do produto


  • Espaço para rotular o líquido a utilizar

  • Espaço extra para registo das instruções de segurança


Boa estabilidade, graças ao formato cónico

Aviso
  • Resistente ao álcool. Não é adequado para acetona, produtos de limpeza fortes, diluentes universais, produtos de limpeza de peças e conjuntos 1A ou solventes não polares, como a nafta e os combustíveis.

  • A resistência exata não pode ser garantida devido a interações

  • Recomenda-se consulta e testes

  • Apenas pode ser dada uma recomendação e nenhuma garantia

  • Responsabilidade apenas após testes ao vivo pelo fabricante

  • Apenas válido se utilizado corretamente, conforme especificado nas instruções de utilização

  • As especificações não se aplicam às misturas. Equipamento não adequado para a dispensação de fluidos com óleo.
Lista de resistência
Concentração
máxima
Resistente a solventes e 360° (CINZA)Resistente a ácidos (VERMELHO)Resistente a bases (AZUL)
FKM PAFKM PPEPDM PP
Pulverizadores 0891 503 001
0891 503 360
0891 503 0300891 503 031
HIDROCARBONETOS
ALIFÁTICOS
Propano (líquido)100%+--
Nafta100%+--
Isooctano100%+--
n-decano100%+--
n-hexano100%+--
n-heptano100%+--
n-pentano100%+--
Petróleo100%+--
HIDROCARBONETOS
AROMÁTICOS
Limoneno100%+--
Cicloexano100%+--
Benzeno100%---
Tolueno 40%+--
Naftaleno100%+--
Xileno100%+--
PETRÓLEO E DERIVADOSÓleo mineral100%+--
Gasóleo100%+--
Gasolina100%+--
Querosene100%+--
Aguarrás100%+--
ÁCIDOSÁcido ftálico100%--+
Ácido cítrico 10%-++
Ácido cítrico 30%-++
Ácido fosfórico 30%-++
Ácido nítrico 10%-+-
Ácido sulfúrico 10%-+-
Ácido sulfúrico 94%---
Ácido acético 5%--+
Ácido silícico100%-++
Ácido pelargónico (substitui o ingrediente ativo glifosato)18%-+-
Ácido oxálico100%-++
Ácido metanoico75%--+
ÁLCOOISButanol100%-+-
Propanol100%-+-
Álcool amílico100%++-
Etanol100%-++
Isopropanol100%+++
Metanol100%--+
BASES E CETONASAcetona100%---
Hidróxido de sódio (soda cáustica)50%--+
Amoníaco 10%--+
Hidróxido de cálcio100%+++
Produto de limpeza para jantes, extremamente alcalino10%--+
Hidróxido de potássio (potássio cáustico)30%--+

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Plástico

Cor

Branco, Preto, Azul

Diâmetro

100 mm

Altura

275 mm

Conteúdo

1000 ml

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Funil de plástico Com filtro removível

FUNIL PLASTICO C/PEGA