Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Punção

Punção DIN 6450, forma C
PUNCAO EXTRACTOR 8/150

Art. 071463 31
EAN 4011231720021
Entre na sua conta para ver preços
Punção

Art. 071463 31
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
Em conformidade com a norma DIN 6450, forma C com cabeça de impacto temperada

Aço temperado cromo-vanádio



Cabeças de impacto temperadas com segurança


Impede que a cabeça de impacto se deforme ou frature



Veio totalmente temperado


Particularmente robusto e resistente ao desgaste

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento (L)

150 mm

Comprimento da lâmina (L2)

50 mm

Largura da ponta (d)

8 mm

Diâmetro da superfície de impacto (S)

12 mm