Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Punção de bico Em conformidade com a norma DIN 6458

PUNCAO L120 MM 2

Art. 071463 18

EAN 4011231719803

Entre na sua conta para ver preços
Punção de bico Em conformidade com a norma DIN 6458

Art. 071463 18
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
Aço endurecido com cromo-vanádio



Cabeças de impacto temperadas com segurança


Impede que a cabeça de impacto se deforme ou frature



Comprimento total do veio endurecido


Particularmente robusto e resistente ao desgaste



Cabeça de impacto temperada



2 versões disponíveis


  • B = Versão leve

  • D = Versão resistente

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento

120 mm

Diâmetro da superfície de impacto (a)

10 mm

Largura da ponta (d)

2 mm

Design

B