Punho em forma de estrela com rosca macho
Semelhante a DIN 6336, aço galvanizado, com cavilha roscada
STERNGRF-AEDIN6336-AG-M5X25X20
Art.
5099340520
EAN 4066442985264
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
Punho em forma de estrela em poliamida com sete cavidades e pernos roscados moldados semelhantes a DIN 6336
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material do punho | PA - Poliamida |
Cor da pega | Preto |
Material da rosca | Aço |
Superfície da rosca | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M5 |
Diâmetro da haste (d2) | 12 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 25 mm |
Comprimento da rosca (lg) | 20 mm |
Altura da pega (h1) | 16 mm |
Altura do veio (h2) | 8 mm |
Peso unitário | 7,550 g |