Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Punho em t de 3/4"

Rabo de força 3/4''
RABO DE FORCA 3/4.

Art. 071514104
EAN 4046778268057

Entre na sua conta para ver preços
Punho em t de 3/4"

Art. 071514104
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
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Punho deslizante: Fixação por esferas

  • Superfície: Cromada

  • Aplicação: Rabo de força em T ou L

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamanho da ponta

3/4"

Superfície

Cromado

Material

Aço

Comprimento (L1)

450 mm

Altura da cabeça (B1)

38 mm

Largura da cabeça (A)

37,5 mm

Diâmetro da pega (D)

20 mm