Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Push-rod clamp Basic without bracket

Push-rod clamp Basic without bracket
QCKCLMP-PUSHROD-360.-(H67/25-50)

Art. 071467723
EAN 4065746378925

Entre na sua conta para ver preços
Push-rod clamp Basic without bracket

Art. 071467723
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
Para a montagem direta em painéis de chapa de aço ou em dispositivos através da rosca dianteira utilizando uma porca de bloqueio

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Aço

Material do punho

Plástico de 1 componentes

Superfície

Galvanizado

Largura (b1)

40 mm

Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (d3)

M27 x 2

Altura (h1)

143 mm

Altura mín./máx. de fixação (h2)

25-50 mm

Comprimento de curso (HUB)

67 mm

Distância 1 (c1)

22 mm

Comprimento (l1)

170 mm

Força de tensão (F1)

3180 N

Ângulo de abertura (α)

181 Grau

Tamanho do parafuso manual

M10 x 50 mm

Peso unitário

773.000 g