Puxador de móveis
Puxador em zinco fundido, forma de cubo
PUXADOR SERIE NGR012 NIQ. ESCOVADO
Art.
0685728090
EAN 4045989200221
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
Em forma de cubo
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Zinco fundido |
Superfície | Niquelado |
Superfície da estrutura | Escovado |
Largura (B) | 12 mm |
Altura (H) | 24 mm |
Largura da base | 8 mm |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Diâmetro da rosca | 4 mm |