Puxador para móvel
Puxador de móvel, Zamac, redondo
PUXADOR NIQUELADO ESCOVADO 128MM
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
Série RHP 027
- Material: Zamak
- Montagem com parafuso
- Rosca: M4
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Zinco-Alumínio |
Superfície | Niquelado |
Comprimento (L) | 178 mm |
Largura (B) | 12 mm |
Altura (H) | 35 mm |
Diâmetro (D) | 12 mm |
Dimensão entre eixos (A) | 128 mm |