Quadra interior de 1/2 " métrica, sextavada, longa
Chave de caixa de 1/2", métrica, sextavada, longa
SKTWRNCH-1/2IN-LONG-HEX-WS19
Art. 0712132319
EAN 4038898252023
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
- Superfície: Cromada, polida/mate
- Encaixe: Quadra interior de 1/2", fixação por esferas
- Fenda: Sextavado interior
- POWERDRIV®
Aviso
Adequado para utilização manual com roquetes DIN 3120
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Accionador | 1/2" |
Largura entre faces | 19 mm |
Comprimento (L1) | 77 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 26,5 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | 26,5 mm |
Profundidade da chave de caixa (t) | 30 mm |
Superfície | Cromado |