Rabo de força 1/2"
Rabo de força 1/2''
RABO DE FORCA 1/2.
Art.
0712130201
EAN 4024835711234
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
O rabo de força deslizante com dispositivo de fixação por esferas pode ser utilizado como um punho T ou L.
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Modelo: Cromado
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho da ponta | 1/2" |
Superfície | Cromado |
Material | Aço |
Comprimento (L1) | 295 mm |
Altura da cabeça (B1) | 25 mm |
Largura da cabeça (A) | 25 mm |
Diâmetro da pega (D) | 13 mm |