Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Rabo de força de 3/8"

Rabo de força de 3/8"
RABO DE FORCA 3/8.

Art. 0713120201

EAN 4024835711258

Entre na sua conta para ver preços
Rabo de força de 3/8"

Art. 0713120201
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
O cabo deslizante com dispositivo de fixação por esferas pode ser utilizado como um cabo em T ou L.
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Modelo: Cromado

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamanho da ponta

3/8 pol.

Superfície

Cromado

Normas

ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122

Comprimento (L1)

200 mm

Altura da cabeça (B1)

20 mm

Largura da cabeça (A)

20 mm

Diâmetro da pega (D)

10 mm