Racord com rosca fêmea da série 2000
RACORD MACHO ROSCA FEMEA AR COMP. 1/2.
Art. 0699100512
EAN 4045989233717
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Caudal elevado até 2100 l/min e uma pressão máxima de funcionamento de 16 bar
Permite um fornecimento ideal de ar comprimido e uma saída de ar sem perda de consumo. Permite uma maior produtividade e menores custos de energia.
Ligações herméticas
Baixo consumo de energia e elevada eficiência
Racords de aço endurecido
Para uma capacidade de carga máxima e uma longa vida útil.
As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas
Elevada resistência à corrosão para proteção, mesmo em condições extremas.
Os acessórios de fixação da série 2000 estão em conformidade com a norma europeia e têm um diâmetro nominal de 7,6 mm.
Os perfis euro são compatíveis com outros acessórios pneumáticos.
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Conector de rosca | IT G 1/2 pol. |
Comprimento (L) | 38 mm |
Superfície | ZN 8 prateado |
Largura entre faces (SW) | 20 mm |
Pressão máx. | 16 bar |
Capacidade de fluxo | 2,1 l/min |
Resistência mín./máx. à temperatura | -20 a 100 °C |