Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Racord de encaixe S4000 Com rosca macho

Racord macho, série 4000
RACORD MACHO SERIE 4000

Art. 0699410612

EAN 4048539289714

Entre na sua conta para ver preços
Racord de encaixe S4000 Com rosca macho

Art. 0699410612

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 3 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Caudal elevado até 3900 l/min e uma pressão máxima de funcionamento de 16 bar


Permite um fornecimento de energia otimizado para equipamentos de ar comprimido



Racords de aço temperado


Para máxima capacidade de carga e uma longa vida útil



Ligações herméticas


Baixo consumo de energia e elevada eficiência



As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas.


Elevada resistência à corrosão – proteção mesmo em condições exigentes



Os racords da série 4000 estão em conformidade com a norma europeia 10.4.


Compatibilidade com outros racords de ar comprimido

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Aço

Conector de rosca

RE G 1/2 pol.

Comprimento (L)

42 mm

Superfície

Galvanizado

Largura entre faces (SW)

24 mm

Pressão máx.

16 bar

Capacidade de fluxo

3900 l/min