Racord de encaixe rápido Rosca fêmea
Racord de encaixe rápido para ar comprimido FT
RACORDS P/AR COMPRIMIDO
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
Largura nominal de 7,2 = 40 mm²; de bloqueio unilateral
- Ligação em segundos
- Para uso universal
- Bucha de desbloqueio fechada, pelo que não existe sujidade no interior
- Cavilhas de segurança temperadas, portanto resistentes ao desgaste
- Podem ser utilizadas em conjunto com racords de aço temperado
- Sem corrosão
- Peças de acoplamento em latão, simples
- Molas e anéis de retenção em aço inox
- Pressão de funcionamento: 0–35 bar
- Resistência térmica: -20°C a +100°C
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Conector de rosca | IT G 1/4 pol. |
Comprimento (L) | 41 mm |
Diâmetro exterior (D) | 27 mm |
Largura entre faces (SW) | 22 mm |
Resistência mín./máx. à temperatura | -20 a 100 °C |