Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Racord de encaixe rápido S4000

Racord de encaixe rápido série 4000
RACORD AUTOMATICO SERIE 4000

Art. 0699410118

EAN 4050641884152

Entre na sua conta para ver preços
Racord de encaixe rápido S4000

Art. 0699410118
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
Com ligador confortável para mangueiras de ar comprimido PU

Caudal elevado de até 3900 l/min e pressão de funcionamento máxima de 16 bar


Permite um ótimo fornecimento ao equipamento de ar comprimido



Engate de bloqueio ergonómico


Este engate garante uma fixação segura e evita o deslizar do componente.



Mangas de bloqueio endurecidas


Para uma capacidade máxima de carga e uma longa vida útil



A força de encaixe reduzida permite a utilização com uma só mão


Apenas é necessária uma força mínima para um encaixe e desencaixe simples, rápido e seguro



Ligações estanques


Baixo consumo de energia e elevado nível de eficiência



As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas


Alta resistência à corrosão – protegido mesmo em condições exigentes



Os acessórios de fixação da série 4000 estão em conformidade com a norma europeia 10.4.


Compatibilidade com outros acessórios de ar comprimido

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para diâmetro interno da mangueira

13 mm

Adequado para diâmetro externo da mangueira

18 mm

Comprimento (L)

79,8 mm

Diâmetro exterior (D)

27,4 mm

Largura entre faces (SW)

25 mm

Capacidade de fluxo

3700 l/min

Resistência mín./máx. à temperatura

-20 a 100 °C