Racord de encaixe rápido S4000MT
Racord encaixe ráp c/ rosca macho, série 4000 MT
RACORD FEMEA SERIE 4000
Art. 0699410312
EAN 4048539289813
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Caudal elevado de até 3900 l/min e pressão de funcionamento máxima de 16 bar
Permite um ótimo fornecimento ao equipamento de ar comprimido
Engate de bloqueio ergonómico
Este engate garante uma fixação segura e evita o deslizar do componente.
Mangas de bloqueio endurecidas
Para uma capacidade máxima de carga e uma longa vida útil
A força de encaixe reduzida permite a utilização com uma só mão
Apenas é necessária uma força mínima para um encaixe e desencaixe simples, rápido e seguro
Ligações estanques
Baixo consumo de energia e elevado nível de eficiência
As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas
Alta resistência à corrosão – protegido mesmo em condições exigentes
Os acessórios de fixação da série 4000 estão em conformidade com a norma europeia 10.4.
Compatibilidade com outros acessórios de ar comprimido
Fichas Técnicas(X)
Conector de rosca | RE G 1/2 pol. |
Comprimento (L) | 71 mm |
Diâmetro exterior (D) | 27 mm |
Largura entre faces (SW) | 24 mm |
Capacidade de fluxo | 3900 l/min |