Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Racord de encaixe rápido com rosca fêmea da série 2000

RACORD FEMEA ROSCA FEMEA AR COMP. 1/4.

Art. 0699100214

EAN 4045989233625

Entre na sua conta para ver preços
Racord de encaixe rápido com rosca fêmea da série 2000

Art. 0699100214
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
Caudal elevado até 2100 l/min a 16 bar para um fornecimento de ar comprimido ideal. Manga ergonómica, utilização com apenas uma mão e ligação hermética para eficiência e segurança

Caudal elevado até 2100 l/min e uma pressão máxima de funcionamento de 16 bar.


Permite um fornecimento ideal de ar comprimido e uma saída de ar sem perda de consumo. Permite uma maior produtividade e menores custos de energia.



Manga de bloqueio ergonómica


A manga de bloqueio garante um aperto seguro e evita que o componente deslize.



Menor força de aperto permite o manuseio só com uma mão


Necessita de menor esforço para um engate e desengate simples, rápido e seguro.



Ligações herméticas


Baixo consumo de energia e elevada eficiência



Buchas de bloqueio endurecidas


Para uma capacidade de carga máxima e uma longa vida útil.



As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas


Elevada resistência à corrosão para proteção, mesmo em condições extremas.



Os racords de fixação da série 2000 estão em conformidade com a norma europeia e têm um diâmetro nominal de 7,6 mm


Os perfis euro são compatíveis com outros acessórios pneumáticos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conector de rosca

IT G 1/4 pol.

Comprimento (L)

57 mm

Diâmetro exterior (D)

23 mm

Largura entre faces (SW)

20 mm

Capacidade de fluxo

2,1 l/min

Resistência mín./máx. à temperatura

-20 a 100 °C