Racord de encaixe da série 4000 Com ligador Comfort para mangueira de ar comprimido em PU
Racord, série 4000
RACORD FEMEA SERIE 4000
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Caudal elevado até 3900 l/min e uma pressão máxima de funcionamento de 16 bar
Permite um fornecimento de energia otimizado para equipamentos de ar comprimido
Racords de aço temperado
Para máxima capacidade de carga e uma longa vida útil
Ligações herméticas
Baixo consumo de energia e elevada eficiência
As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas.
Elevada resistência à corrosão – proteção mesmo em condições exigentes
Os racords da série 4000 estão em conformidade com a norma europeia 10.4.
Compatibilidade com outros racords de ar comprimido
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Adequado para diâmetro interno da mangueira | 13 mm |
Adequado para diâmetro externo da mangueira | 18 mm |
Comprimento (L) | 55 mm |
Superfície | Galvanizado |
Largura entre faces (SW) | 25 mm |
Pressão máx. | 16 bar |
Capacidade de fluxo | 3700 l/min |
Resistência mín./máx. à temperatura | -20 a 100 °C |