Racord de segurança de ar comprimido wSafe® 2000 Com conector Comfort
Racord de segurança wSafe 2000 com conector Comfort
RACORD RAPIDO PARA AR COMPRIMIDO WSAFE 2
WSAFE
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ótimo fornecimento de ar comprimido e de energia para equipamentos consumidores de ar comprimido
A válvula de fluxo otimizado permite um caudal elevado até 2250 l/min e uma pressão máxima de funcionamento de 16 bar. Isto resulta numa maior produtividade e em custos de energia reduzidos para o utilizador.
Elevada proteção e resistência à corrosão, mesmo em condições exigentes
As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas.
Longa vida útil
Bucha de bloqueio fabricada em aço temperado
Desacoplamento seguro com uma só mão
O racord de segurança permite o desengate rápido do racord só com uma mão, basta puxar a bucha de bloqueio para trás. O racord é ventilado automaticamente, evitando a ejeção da mangueira.
Os perfis euro são compatíveis com outros racords de ar comprimido
Os racords de fixação da série 2000 estão em conformidade com a norma europeia e têm um diâmetro nominal de 7,6 mm.
Fichas Técnicas(X)
Adequado para diâmetro interno da mangueira | 11 mm |
Adequado para diâmetro externo da mangueira | 16 mm |
Comprimento (L) | 68 mm |
Diâmetro exterior (D) | 28 mm |
Largura entre faces (SW) | 24 mm |
Capacidade de fluxo | 2250 l/min |
Resistência mín./máx. à temperatura | -20 a 100 °C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!