Racord de segurança de ar comprimido wSafe® 4000 Com ligador Comfort
Acoplamento segur. wSafe 4000 c/ lig. confortável
RACORD FÊMEA WSAFE 4000
Art. 0699042013
EAN 4058794689570
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Alimentação de ar comprimido e potência ideal para consumidores de ar comprimido
A válvula de fluxo otimizado permite um caudal elevado de até 4000 l/min e uma pressão de funcionamento máxima de 16 bares. Isto resulta numa maior produtividade e em custos de energia reduzidos para o utilizador.
Grau elevado de proteção e resistência à corrosão, mesmo sob condições exigentes
As superfícies expostas são cromadas, banhadas a níquel ou galvanizadas.
Longa vida útil
Engate de bloqueio feito de aço endurecido
Desengate seguro com apenas uma mão
O acoplamento de segurança com um processo de desengate de um único passo permite desengatar com apenas uma mão ao puxar o engate de bloqueio para trás. O acoplamento é ventilado automaticamente, evitando a ejeção da mangueira.
O acoplamento é compatível com outros acessórios de fixação para ar comprimido
Os acessórios de fixação da série 4000 estão em conformidade com a norma europeia e têm uma largura nominal de 10,4 mm.
Fichas Técnicas(X)
Adequado para diâmetro interno da mangueira | 13 mm |
Adequado para diâmetro externo da mangueira | 18 mm |
Comprimento (L) | 79 mm |
Diâmetro exterior (D) | 29 mm |
Largura entre faces (SW) | 24 mm |
Capacidade de fluxo | 4000 l/min |
Resistência mín./máx. à temperatura | -20 a 100 °C |