Raspador multiusos Com capa de impacto e lâmina de aço inox
Raspador multiusos
Art.
0714663355
EAN 4053479827254
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
Para raspar e alisar, extrair pregos, limpar rolos de pintura
- Furo para puxar pregos e cavilhas
- Recorte redondo para limpar rolos de pintar ou tubos
- Lâmina pontiaguda para raspar ranhuras ou para utilização como espátula
- Punho ergonómico de 2 peças, antiderrapante, amortece os golpes do martelo
- Lâmina raspadora polida para uma limpeza fácil
- Lâmina de aço inox com 1,8 mm de espessura para evitar a corrosão de contacto
Aviso
O raspador destina-se a ser utilizado com um martelo, mas não substitui um escopro para trabalhos de cinzelagem.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Remoção de carpetes, raspagem de resíduos de cola, aplicação de massa
Comprimento | 235 mm |
Largura da lâmina | 75 mm |
Comprimento da lâmina | 100 mm |
Material | Aço inox 420 |
Material do punho | Plástico de 2 componentes |