Rebarbador interior e exterior
Rebarbador interior e exterior
ESCAREADOR INTERNO/ EXTERNO 4-36MM Ø
Art.
071491 20
EAN 4011231723213
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
Versão de plástico
Rebarbamento rápido e sem aparas
Extremidades de corte endurecidas e lixadas
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Tubos de cobre, alumínio e aço macio
Comprimento (L1) | 50 mm |
Capacidade de corte mín./máx. no tubo de aço | 3-40 mm |
Diâmetro exterior (D) | 50 mm |
Capacidade de corte mín. em polegadas no tubo de aço | 1/8 in |
Capacidade de corte máx. em polegadas no tubo de aço | 13/8 in |
Capacidade de corte máx. no tubo de aço | 40 mm |