Rebarbadora angular EWS 14-125 INOX
Rebarbadora angular EWS 14-125 Inox
REBARBADORA ANGULAR
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Binário elevado com rotações médias e baixas
Ligeira coloração azul do material
Longa vida útil do motor
A proteção tripla da bobine protege contra as poeiras de metal
Ótima adaptação da velocidade ao material a processar
Sistema eletrónico constante
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 1400 W |
Velocidade máx. em vazio | 7500 rpm |
Velocidade mín. em vazio | 2100 rpm |
Diâmetro máx. de disco de corte | 125 mm |
Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste | M14 |
Peso da máquina | 2,4 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
Funções | Eletrónica constante |
Velocidade mín./máx. em vazio | 2100-7500 rpm |

SP-CLAMPINGNUT
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!