Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Rebarbadora angular EWS 17-125-EQ POWER

Rebarbadora angular EWS 17-125-EQ POWER
REBARBADORA EWS 17-125 EQ POWER

Art. 57070612
EAN 4056807793191

Entre na sua conta para ver preços
Rebarbadora angular EWS 17-125-EQ POWER

Art. 57070612
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
Rebarbadora angular potente de 1700 W com bom manuseamento, remoção rápida de material e máxima produtividade. Ideal para trabalho pesado de desbaste e corte

Sistema eletrónico constante


As rotações por minuto permanecem constantes, mesmo sob carga.



6 modos de regulação de velocidade


Permite ao utilizador selecionar a velocidade ideal para a aplicação.



Proteção contra rearranque


Evita o arranque acidental após uma interrupção de energia.



Proteção anti-recuo


Garante que não há recuo se o disco bloquear graças ao desacoplamento mecânico.



Proteção contra sobrecarga e arranque suave


Prolonga consideravelmente a vida útil da máquina.



Resguardo de proteção de ajuste rápido e porca de aperto rápido


  • O resguardo permite um ajuste sem ferramentas.

  • A porca permite a substituição do disco sem ferramentas.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V/CA

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Potência de entrada

1700 W

Velocidade máx. em vazio

11000 rpm

Velocidade mín. em vazio

2800 rpm

Diâmetro máx. de disco de corte

125 mm

Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste

M14

Peso da máquina

2,6 kg

Comprimento do cabo

4 m

Funções

Eletrónica de velocidade, Roda de ajuste da velocidade, Eletrónica constante, Proteção contra recuo, Proteção contra arranque, Arranque suave, Proteção contra sobrecarga, Porca de aperto rápido, Tampa de ajuste rápido, Sistema antivibração

Velocidade mín./máx. em vazio

2800-11000 rpm

Incluído na encomenda:
1 x
Porca de aperto rápido Q-Nut

AY-QCKCHANGENUT-AG-UPTO150MM-Q-NUT

Quantidade: 1 x
1 x
Painel de proteção da rebarbadora angular em ambos os lados WSH 230

RESGUARDO PARA REBARBADORA 125MM

Descrição: Para trabalhos com discos de corte com ligação de resina e reforçados com fibras
Quantidade: 1 x
1 x
Punho antivibração

PUNHO

Quantidade: 1 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Sistema de malas 8.4.2

MALA SISTEMA ORSY 8.4.2

Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas com consumíveis
x 1 Un.
Resguardo de aspiração WSA 125 para rebarbadoras angulares

RESGUARDO DE ASPIRAÇÃO 125MM

Permite um trabalho praticamente sem pó.