Rebarbadora angular EWS 19-150 EQC POWER
Rebarbadora angular EWS 19-150 EQC POWER
REBARBADORA EWS 19-150-EQC POWER
Art. 57070712
EAN 4065746718158
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
Rebarbadora angular potente de 1900 watts com bom manuseamento, remoção rápida de material e máxima produtividade
- O controlo de velocidade permite ao utilizador ajustar as rotações por minuto de acordo com a aplicação
- A proteção contra arranque involuntário impede um arranque acidental após uma interrupção da energia
- Graças ao desacoplamento mecânico, a proteção contra recuo impede o recuo se o disco bloquear
- As rotações por minuto permanecem constantes, mesmo sob carga
- Proteção contra sobrecarga e função de arranque suave
- Amortecimento ativo das vibrações no veio
- Porca de aperto rápido "Q-Nut" e tampa de proteção de ajuste rápido
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 1900 W |
Potência de saída | 1200 W |
Velocidade máx. em vazio | 10000 rpm |
Velocidade mín. em vazio | 2800 rpm |
Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste | EG M14 |
Diâmetro máx. de disco de corte | 150 mm |
Peso da máquina | 2,8 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
Incluído na encomenda:

1
x
Guarda de corte para rebarbadoras angulares
SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-150MM
Descrição:
Para trabalhar com discos de corte colados
Quantidade:
1
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: