Rebarbadora angular EWS 7-125 BASIC 750 W
Rebarbadora angular EWS 7-125 BASIC
REBARBADORA EWS 7-125 BASIC
Art. 57070150
EAN 4062856948444
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
Rebarbadora angular prática de 750 W com menor perímetro de punho Ideal para trabalho ligeiros de desbaste e corte
- A proteção contra arranque involuntário reduz significativamente o risco de ferimentos, uma vez que a rebarbadora angular não reinicia automaticamente após uma interrupção de energia
- A rebarbadora angular leve e prática garante uma ótima relação peso/desempenho graças à área de aderência reduzida, permitindo trabalhar com pouco esforço
- O resguardo de proteção permite o ajuste rápido do resguardo sem necessidade de ferramentas
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 750 W |
Velocidade máx. em vazio | 11500 rpm |
Diâmetro máx. de disco de corte | 125 mm |
Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste | M14 |
Peso da máquina | 1,8 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
Funções | Proteção contra arranque |
Incluído na encomenda:
1
x
Painel de proteção da rebarbadora angular em ambos os lados WSH 230
RESGUARDO PARA REBARBADORA 115MM
Descrição:
Para trabalhos com discos de corte com ligação de resina e reforçados com fibras
Quantidade:
1
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!