Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Rebarbadora angular EWS 7-125 Basic

Rebarb ang EWS 7-125 BASIC, prot contra rearranque
REBARBADORA EWS 7-125

Art. 57070120

EAN 4046777272017

Entre na sua conta para ver preços
Rebarbadora angular EWS 7-125 Basic

Art. 57070120
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
Rebarbadora angular potente de 720 W com uma tampa de proteção de 125 mm e proteção contra rearranque. Ideal para trabalhos de retificação e corte simples.

Proteção contra rearranque


Na sequência de uma falha de energia, a rebarbadora não arranca involuntariamente, reduzindo de forma significativa o risco de ferimentos.



Leve e prática


Com a menor área de aderência na sua gama de potência (176 mm) e um peso de apenas 1,8 kg, a rebarbadora angular adapta-se perfeitamente à mão, mesmo durante longos períodos de tempo.



É possível ter acesso total a áreas de difícil acesso


Cabeça pequena



Longa vida útil


As entradas de ar especialmente desenvolvidas refrigeram o motor de forma ideal. As escovas de carvão com função de corte automático protegem o motor e garantem uma vida útil mais longa.



Elevado nível de proteção para o utilizador


Tampa de proteção à prova de rotação

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V/CA

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Potência de entrada

720 W

Velocidade máx. em vazio

11000 rpm

Velocidade mín. em vazio

0 rpm

Diâmetro máx. de disco de corte

125 mm

Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste

M14

Peso da máquina

1,8 kg

Comprimento do cabo

4 m

Funções

Proteção contra arranque

Velocidade mín./máx. em vazio

0-11000 rpm

Incluído na encomenda:
1 x
Painel de proteção da rebarbadora angular em ambos os lados WSH 230

TAMPA GUARDA

Descrição: Para trabalhos com discos de corte com ligação de resina e reforçados com fibras
Quantidade: 1 x
1 x
Handle

PUNHO

Quantidade: 1 x
1 x
Porca de fixação

PORCA APERTO P/ REBARBADORA

Quantidade: 1 x
1 x
Flange de fixação

FLANGE

Quantidade: 1 x
1 x
Chave tipo compasso

FECHO

Quantidade: 1 x
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.