Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Rebarbadora angular a bateria AWS 18-115 P COMPACT

Rebarbadora angular a bateria AWS 18-115 P COMPACT-1
REBARBADORA AWS18-115P COMPACT-1 V.ZERO

Art. 5701448000
EAN 4065746649520

Entre na sua conta para ver preços
Rebarbadora angular a bateria AWS 18-115 P COMPACT

Art. 5701448000
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
Rebarbadora angular a bateria, compacta, potente e sem escovas para trabalhos médios de desbaste e corte
  • Monitorização contínua do motor com função de feedback, uma vez que o LED na cabeça da máquina avisa contra sobrecarga

  • Se o motor estiver sobrecarregado ou bloqueado durante um longo período de tempo, a função de proteção eletrónica do motor desliga o motor prematuramente

  • Longa vida útil do motor graças ao motor EC sem escovas, eficiente e de baixa manutenção, com reservas de potência

  • As grelhas de cobertura sobre as ranhuras de ventilação proporcionam uma proteção adicional contra as aparas

  • O gatilho de "homem morto" e a função de travagem garantem uma paragem rápida do disco quando se solta o gatilho

  • Sistema de porca de aperto rápido sem ferramenta e ajuste do resguardo de proteção sem ferramenta

  • Trabalho confortável e sem esforço graças ao design muito compacto e ergonómico com cabo antivibração adicional
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste

M14

Tensão nominal

18 V/CC

Velocidade máx. em vazio

9500 rpm

Diâmetro máx. de disco de corte

115 mm

Peso da máquina sem a bateria recarregável

1,98 kg

Incluído na encomenda:
1 x
Porca de aperto rápido Fixtec

PORCA DE APERTO FIXTEC

Descrição: Troca dos abrasivos para rebarbadoras angulares sem necessidade de ferramentas. Permite apertar e soltar manualmente
Quantidade: 1 x