Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Rebarbadora angular a bateria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

Rebarbadora angular a bateria AWS 18-125 P COMPACT-1
REBARBADORA AWS18-125P COMPACT-1 V. ZERO

Art. 5701446000
EAN 4065746644020

Entre na sua conta para ver preços
Rebarbadora angular a bateria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

Art. 5701446000
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
Rebarbadora angular a bateria, compacta, potente e sem escovas para trabalhos médios de desbaste e corte
  • A monitorização contínua do motor desliga-o em caso de bloqueio, sobrecarga ou sobreaquecimento

  • Motor EC eficiente, de baixa manutenção e sem escovas com uma longa vida útil

  • As grelhas de cobertura nas ranhuras de ventilação proporcionam uma proteção adicional contra a serradura

  • Trabalho seguro graças ao gatilho de "homem morto" e à função de travão que para rapidamente o disco quando o gatilho é solto.

  • A adaptação rápida a várias aplicações é possível graças ao sistema de porcas de aperto rápido e à capa protetora, que garantem um ajuste rápido, fácil e sem ferramentas

  • Trabalho cómodo e pouco cansativo graças ao design compacto e ergonómico com um cabo antivibração adicional para um conforto ainda maior
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste

M14

Tensão nominal

18 V/CC

Velocidade máx. em vazio

9500 rpm

Diâmetro máx. de disco de corte

125 mm

Peso da máquina sem a bateria recarregável

1,98 kg

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Disco de lixa de lamelas para aço inox

DISCO LAMELAS WURTH CONC. D.125MM G.40

Zircónio-alumina, especialmente adequado para maquinar aço inox
Disco de fibra vulcanizada CERALINE

DISCO FIBRA VUL. CERALINE D.125MM G.36

Para uma elevada taxa de remoção com pouca pressão de contacto, para aço, aço inox e alumínio.
x 25 Un.
Prato auxiliar com ranhuras de arrefecimento Para discos de fibra vulcanizada

PRATO P/ D. LIXA FIBRA VULCANIZADA D.125

Longa vida útil e excelentes resultados de trabalho.
x 1 Un.
Disco de corte Speed Para aço inox

DISCO CORTE SPEED PLUS INOX D.125X1,0MM

Excelente desempenho de corte e com uma longa vida útil
Disco de corte, Longlife & Speed Para aço e aço inox

DISCO CORTE LONGLIFE . SPEED D125X1,0MM

Com uma vida útil extremamente longa e excelente desempenho de corte
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Sistema de malas 8.4.3

MALA ORSY 8.4.3

Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas, juntamente com consumíveis
x 1 Un.
Guarda de corte para rebarbadoras angulares

GUARDA DE CORTE

Para trabalhar com discos de corte colados
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Luva de proteção Driver Classic

LUVA DRIVER CLASSIC TAM. 9

Luva de proteção de elevada qualidade tipo estilo de condução totalmente fabricada em pele de bovino macia e durável
x 6 Un.