Rebarbadora angular de duas mãos EWS 24-180
Rebarbadora angular de duas mãos EWS 24-180
REBARBADORA EWS 24-180
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ótima posição de trabalho
É possível rodar o punho em incrementos de 90°
Menos sinais de fadiga ao trabalhar
Caixa de proteção muito fina e amortecimento de vibrações em ambos os punhos
Resguardo de proteção resistente a torção
- A tampa não pode ser rodada durante o trabalho, o que garante uma proteção ideal ao utilizador
- Ajuste sem ferramentas, para um trabalho rápido e eficiente
Proteção contra recuo
Se o disco bloquear subitamente, a alimentação de energia para o motor é interrompida, reduzindo consideravelmente o risco de ferimentos.
Indicador de sobrecarga
Para evitar danos no motor, um LED acende-se em caso de sobrecarga da unidade.
Interruptor de ligar/desligar com sistema eletrónico inteligente
- Proteção contra rearranque
- Proteção contra sobrecarga
- Arranque suave
Conceito otimizado de proteção contra o pó
- Vedantes duplos em labirinto para rolamento de esferas
- Interruptor selado
- O ar de refrigeração é aspirado pelas ranhuras de ventilação traseiras e expelido pela cabeça motriz na parte dianteira
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 2400 W |
Potência de saída | 1600 W |
Velocidade máx. em vazio | 8500 rpm |
Diâmetro máx. de disco de corte | 180 mm |
Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste | M14 |
Peso da máquina | 5,7 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
Design | Sem porca de bloqueio de ação rápida |
![Peças de substituição - máquinas, outros Peças de substituição - máquinas, outros](/is-bin/intershop.static/WFS/3124-B1-Site/-/pt_PT/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
SP-PARTSKIT
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!