Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Rebarbadora longa pneumática DTS 100 - REBARBADORA PNEUMÁTICA DTS 100 Rebarbadora longa pneumática DTS 100 - REBARBADORA PNEUMÁTICA DTS 100 Rebarbadora longa pneumática DTS 100 - REBARBADORA PNEUMÁTICA DTS 100
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/gFw9QdiN7WU

Rebarbadora longa pneumática DTS 100 - REBARBADORA PNEUMÁTICA DTS 100 - 1
Rebarbadora longa pneumática DTS 100 - REBARBADORA PNEUMÁTICA DTS 100 - 2
Rebarbadora longa pneumática DTS 100 - REBARBADORA PNEUMÁTICA DTS 100 - 3

Rebarbadora longa pneumática DTS 100

Rebarbadora longa DTS 100
REBARBADORA PNEUMÁTICA DTS 100

Art. 57142000
EAN 4046777091281
Entre na sua conta para ver preços
Rebarbadora longa pneumática DTS 100

Art. 57142000
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
O braço comprido e a estrutura plana tornam-na ideal para cortar chapa metálica e aço em áreas de difícil acesso.

Ideal para utilizar em espaços apertados


Altura geral da cabeça de lixamento baixa (apenas 50 mm)



Trabalho confortável por longos períodos de tempo


Punho com isolamento térmico



Mudança de disco simples e rápida


Bloqueio do eixo



Ajuste sem ferramentas


O resguardo de proteção bloqueável pode ser regulado sem ferramentas em onze posições diferentes e, consequentemente, ajustado a cada tipo de aplicação.

Aviso
  • Se for utilizada regularmente, o óleo deve ser abastecido diariamente através da alimentação de ar comprimido.

  • Ligação de ar comprimido não incluída na entrega.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Velocidade de rotação

14000 rpm

Diâmetro da anilha

100 mm

Potência de saída

700 W

Pressão de funcionamento

6,3 bar

Consumo de ar

113 l/min

Conector de rosca

1/4 pol.

Diâmetro interior mín. da mangueira

9 mm

Peso da máquina

1,7 kg

Comprimento

377 mm

Nível de pressão sonora

85,5 dB

Vibração

3,8 m/s²

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Disco de corte Speed Para aço inox

DISCO CORTE SPEED PLUS INOX D.100X1,0MM

Excelente desempenho de corte e com uma longa vida útil
Racord Série 2000

RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 1/4.

Com rosca macho