Rebitador metálico para rebites de plástico
Alicate de rebitar metálico p/rebites plásticos
REBITADOR P/ REBITES PLASTICO
Art.
0949500100
EAN 4045989514496
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
Rebitador para aplicação de rebites plásticos.
Em metal para uma maior resistência e durabilidade
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Instruções
Selecionar o rebite indicado para a fixação, tendo em conta o diâmetro do furo e a espessura das peças a fixar. Colocar o mandril do rebite no bocal do rebitador e a cabeça no furo das peças a fixar. Pressionar as pegas do rebitador até o mandril partir e a fixação estar concluida.
Diâmetro mín./máx. do rebite | 3,9-6,6 mm |
Comprimento | 167 mm |
Peso unitário | 350 g |